Motion
CRBS17013AUUC1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBS17013AUUC1

CRBS17013AUUC1
N° D’ARTICLE MI08942121
N° MFRCRBS17013AUUC1
Prix1,816.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBS17013AUUC1

CRBS17013AUUC1
N° D’ARTICLE MI08942121
N° MFRCRBS17013AUUC1
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
Prix1,816.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    196 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    1.49 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557021237
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    39900 N
  • Série
    CRBS
  • CUP_NON
    4549557021237

Aperçu

Description du fabricant
CRBS17013AUUC1 ÉTROIT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon