Motion
CRBS19013VUUC1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBS19013VUUC1

CRBS19013VUUC1
N° D’ARTICLE MI08942134
N° MFRCRBS19013VUUC1
Prix2,603.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBS19013VUUC1

CRBS19013VUUC1
N° D’ARTICLE MI08942134
N° MFRCRBS19013VUUC1
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
Prix2,603.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Diamètre extérieur
    216 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    1.63 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557021350
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    68600 N
  • Série
    CRBS
  • CUP_NON
    4549557021350

Aperçu

Description du fabricant
CRBS19013VUUC1 ÉTROIT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté