Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Rouleau Diamètre1.0000 po
- Rouleau Largeur0.6250 po
- Goujon Diamètre0.6250 po
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.19 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique8810 N
- Type de têteDouille hexagonale
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4549557021800
- Tr/min maximum (graisse)84000 tr/min
- Régime maximum (huile)140000 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale8810 N
- Capacité de charge statique radiale10800 N
- Forme de rouleauPlat
- Capacité de charge statique10800 N
- Type de goujonGoujon standard avec bague excentrique
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation