Motion
CRE20VUUR
Came suiveuse 1.2500 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.6875 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI08942212
N° MFRCRE20VUUR
Prix58.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse 1.2500 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.6875 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI08942212
N° MFRCRE20VUUR
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
Prix58.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    1.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6875 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    23600 N
  • Type de tête
    Fente pour tournevis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557021961
  • Tr/min maximum (graisse)
    42000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    70000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    31700 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    31700 N
  • Type de goujon
    Goujon standard avec bague excentrique

Aperçu

Description du fabricant
CRE20VUUR PO - ECCENTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon