Motion
CRE22BUU
Suiveur de came plate - 1.3750 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.6875 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI08942214
N° MFRCRE22BUU
Prix59.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 1.3750 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.6875 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI08942214
N° MFRCRE22BUU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix59.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    1.3750 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6875 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    14200 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557021985
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge statique
    16000 N
  • Type de goujon
    Goujon standard avec bague excentrique

Aperçu

Description du fabricant
CRE22BUU PO - ECCENTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon