Motion
GTR253820
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 38 mm, largeur de 20 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08942673
N° MFRGTR253820
Prix175.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 38 mm, largeur de 20 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08942673
N° MFRGTR253820
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
Prix175.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    33300 N
  • Description longue
    Les roulements à rouleaux à aiguilles usinés GTR253820 présentent un diamètre d’alésage de 25 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 38 mm et une largeur globale de 20 mm, ce qui les rend adaptés aux entraînements par engrenages, aux pompes et aux équipements industriels légers à moyens.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    GTR
  • Capacité de charge statique
    46500 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE GUIDE GTR253820 - SANS
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté