Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre95 mm
- Extérieur Diamètre120 mm
- Global Largeur45 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique204000 N
- Description longueLes roulements à rouleaux à aiguilles usinés GTR9512045 présentent un diamètre d’alésage de 95 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur globale de 45 mm, ce qui les rend adaptés aux grands entraînements industriels, aux opérations minières et aux équipements rotatifs lourds.
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieGTR
- Capacité de charge statique455000 N
- Type de roulementRoulement de rouleau à aiguilles usiné
Aperçu
- Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
- Acier à haute teneur en carbone
- Trou d’huile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation