Motion
KT101410EGB2
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI08942796
N° MFRKT101410EGB2
Prix15.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI08942796
N° MFRKT101410EGB2
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
Prix15.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    4900 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KT101410EGB2 présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur globale de 10 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux équipements industriels, aux systèmes automobiles et aux applications de transmission de petite puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT101410EGB2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    4680 N

Aperçu

Description du fabricant
KT101410EGB2 POUR BIELLE DE MOTEUR

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon