Motion
KT121610C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI08942802
N° MFRKT121610C3
Prix16.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI08942802
N° MFRKT121610C3
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
Prix16.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    5650 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT121610C3 présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur totale de 10 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements de précision, les composants automobiles et les assemblages rotatifs compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT121610C3
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    5890 N

Aperçu

Description du fabricant
KT121610C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté