Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Extérieur Diamètre16 mm
- Global Largeur10 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique5650 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT121610EGB2 présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur totale de 10 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux machines industrielles, aux entraînements par engrenages et aux petits systèmes de transmission de puissance.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT121610EGB2
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique5890 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure