Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Extérieur Diamètre18 mm
- Global Largeur12 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique9030 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT121812C3 présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 18 mm, une largeur hors tout de 12 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements industriels, les boîtes d’engrenages compactes et les ensembles de moteurs électriques.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT121812C3
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique8460 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure