Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre14 mm
- Extérieur Diamètre18 mm
- Global Largeur10 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique6320 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT141810C3 présente un diamètre d'alésage de 14 mm, un diamètre extérieur de 18 mm, une largeur totale de 10 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes mécaniques compacts, aux applications automobiles et aux équipements industriels légers.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT141810C3
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique7110 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure