Motion
KT142017C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08942820
N° MFRKT142017C3
Prix18.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08942820
N° MFRKT142017C3
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
Prix18.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    20 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    13300 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT142017C3 présente un diamètre d'alésage de 14 mm, un diamètre extérieur de 20 mm, une largeur totale de 17 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend idéal pour les applications compactes exigeantes, les composants d'équipement de construction et les ensembles de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT142017C3
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    14400 N

Aperçu

Description du fabricant
KT142017C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté