Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Extérieur Diamètre19 mm
- Global Largeur18 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique11500 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT151918C3 présente un diamètre d'alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur totale de 18 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les machines compactes, les moteurs électriques et les systèmes de transmission de puissance.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT151918C3
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique15600 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure