Motion
KT162212C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI08942831
N° MFRKT162212C3
Prix15.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI08942831
N° MFRKT162212C3
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
Prix15.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    21.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    10500 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT162212C3 présente un diamètre d’alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 21.38 lb, ce qui le rend adapté aux machines industrielles lourdes, aux grands systèmes d’engrenages et aux équipements rotatifs exigeants.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT162212C3
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    10900 N

Aperçu

Description du fabricant
KT162212C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté