Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Diamètre de la tête40 mm
- Diamètre extérieur maximal40 mm
- Hauteur totale84 mm
- Taille du filetageM16x2
- Poids0.69 lb
Détails
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20°C à + 80 °C
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieLHS
- Direction du filetageMain droite
- Type de filM16
- CUP_NON4549557036071
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure