Motion
LHS20L
N° D’ARTICLE MI08942994
N° MFRLHS20L
Prix213.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI08942994
N° MFRLHS20L
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
Prix213.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre de la tête
    49 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    49 mm
  • Hauteur totale
    101.5 mm
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Poids
    1.28 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20°C à + 80 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    LHS
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    M20
  • CUP_NON
    4549557036125

Aperçu

Description du fabricant
LHS20L LHS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté