Spécifications
Dimensions
- Longueur totale12 mm
- Arbre Diamètre4 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique58.6/67.3 N
- Capacité de charge58.6/67.3 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4549557039331
- SérieLMS
- Capacité de charge statique47.5/67.1 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure