Motion
LRT172216S
Anneau intérieur - Alésage de 17 mm, D.E. de 22 mm
N° D’ARTICLE MI08943060
N° MFRLRT172216S
Prix21.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 17 mm, D.E. de 22 mm
N° D’ARTICLE MI08943060
N° MFRLRT172216S
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
Prix21.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT172216S est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.04 lb, adaptée aux assemblages de roulements à aiguilles de précision dans les applications automobiles et de machines.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT172216S
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT172216S MÉTRIQUE

Les clients ont également acheté