Motion
TA1819Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 25 mm, largeur de 19 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943520
N° MFRTA1819Z
Prix38.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 25 mm, largeur de 19 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943520
N° MFRTA1819Z
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
Prix38.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    25 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    13700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TA1819Z présente un diamètre d’alésage de 18 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 25 mm, une largeur totale de 19 mm et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend idéal pour une utilisation industrielle.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA1819Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    20200 N

Aperçu

Description du fabricant
TA1819Z MÉTRIQUE - ROBUSTE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté