Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur15 mm
- Poids0.17 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique25800 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TA5015Z avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d'alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur totale de 15 mm et un poids de 0.17 lb, ce qui le rend adapté aux transmissions automobiles, aux boîtes de vitesses industrielles et aux systèmes de transmission de puissance compacts nécessitant un support de charge radial fiable.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTA5015Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTA
- Capacité de charge statique39000 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure