Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre29 mm
- Extérieur Diamètre38 mm
- Global Largeur30 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique30900 N
- Description longueLe roulement à aiguilles de type usiné TAF293830/SG avec C-Lube présente un diamètre d’alésage de 29 mm, un diamètre extérieur de 38 mm, une largeur totale de 30 mm et une fermeture ouverte, assurant une durée de vie prolongée.
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 15 °C à + 80 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieTAF
- Capacité de charge statique59100 N
- Type de roulementRoulement de rouleau à aiguilles usiné
Aperçu
- Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
- Acier à haute teneur en carbone
- Avec lubrifiant solide
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure