Motion
TRU426230
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 42 mm
N° D’ARTICLE MI08943689
N° MFRTRU426230
Prix435.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 42 mm
N° D’ARTICLE MI08943689
N° MFRTRU426230
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
Prix435.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    42 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    326000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TRU426230
  • Rpm max.
    85000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    TRU
  • Capacité de charge statique
    578000 N

Aperçu

Description du fabricant
TRU426230 CAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté