Motion
TRU7510845UU
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 75 mm
N° D’ARTICLE MI08943698
N° MFRTRU7510845UU
Prix1,478.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 75 mm
N° D’ARTICLE MI08943698
N° MFRTRU7510845UU
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
Prix1,478.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    108 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Poids
    2.73 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    103000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TRU7510845UU
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    TRU
  • Capacité de charge statique
    190000 N

Aperçu

Description du fabricant
TRU7510845UU CAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté