Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur1.0000 po
- Poids0.11 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique38700 N
- Description longueLe roulement à aiguilles YB1816OH/MF3 avec un type à fermeture ouverte présente un diamètre d'alésage de 1.1250 po, un diamètre extérieur de 1.3750 po, une largeur totale de 1.0000 po et un poids de 0.11 lb, ce qui le rend adapté aux transmissions automobiles lourdes, aux boîtes de vitesses industrielles et aux systèmes de transmission de puissance nécessitant un support de charge radial fiable.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYB1816OH/MF3
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Rpm max.5500 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieYB
- Capacité de charge statique90400 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Complément complet
- Acier au molybdène chromé
- Graisse retenue
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure