Motion
YB2816/SL3
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.7500 po de diamètre, 2.1250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943730
N° MFRYB2816/SL3
Prix22.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.7500 po de diamètre, 2.1250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943730
N° MFRYB2816/SL3
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
Prix22.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1250 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    59500 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles YB2816/SL3 avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 1.7500 po, un diamètre extérieur de 2.1250 po et une largeur totale de 1.0000 po, ce qui le rend idéal pour les équipements lourds et les machines à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    YB
  • Capacité de charge statique
    136000 N

Aperçu

Description du fabricant
YB2816/SL3 PO - COMPLÉMENT COMPLET
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Complément complet
  • Acier au molybdène chromé
  • Graisse retenue

Les clients ont également acheté