Motion
2890407CSAE
Coude en acier à pression 1/4 90 7/16-20 UNF Fem 4
N° D’ARTICLE MI08947477
N° MFR2890407CSAE
Prix38.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude en acier à pression 1/4 90 7/16-20 UNF Fem 4
N° D’ARTICLE MI08947477
N° MFR2890407CSAE
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
Prix38.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.2500 po
  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille de l’extrémité 1
    0.2500 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre du tuyau
    0.2500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre intérieur
    1/4 po, 6.40 mm
  • Taille SAE
    -4
  • Taille
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Encoche dans l’écrou pour l’identification SAE, 2 barbrures
  • Revêtement
    Placage
  • Couleur
    Jaune
  • Série de tuyaux compatibles
    Lok-On
  • Configuration
    Coude 90 °
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC/SAE
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Push-Lok
  • Type de connexion
    Pivot femelle 37° JIC/45° SAE
  • Style de fin 1
    Pivot femelle 37° JIC/45° SAE
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    Placage
  • Famille de raccords
    Évasé JIC 37deg
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Type de raccord
    Élargissement JIC 37
  • À utiliser avec
    Flexible Lok-On (à pression)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2890407CSAE
  • Compatibilité du fabricant
    Dixon
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 psi
  • Pression de service maximale
    350 PSI, 24.1 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 150 °F
  • Placage
    Placage
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Coude
  • Type de joint
    Évasement JIC 37 °
  • Angle assis
    37 °
  • Normes respectées
    SAE, JIC
  • Style
    Coude 90 °
  • Émerillon
    Émerillon
  • Angle de filetage
    60 °
  • Norme de filetage
    JIC/SAE
  • Type de fil
    Pivot femelle 37 °JIC/45 °SAE
  • Type
    Raccord pivotant femelle JIC
  • Pression de service
    350 psi

Aperçu

Description du fabricant
2890407CSAE 1/4" ID X 7/16"-20 UNF THD,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté