Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Accident vasculaire cérébral25 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageMontage à deux extrémités
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieC76
Aperçu
- Standard, double action, monotige
- Tailles d’alésage (mm) : 32, 40
- Pression de service max. : 1.0MPa
- Coussin en caoutchouc ou coussin d’air
- Bottes de canne à pêche disponibles