Motion
24060-6415

GARLOCK KLOZURE
24060-6415

Oil Seal - Solid, 6.299 in Shaft Dia., 11.417 in OD, 0.709 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08955969
N° MFR24060-6415
Prix4,141.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24060-6415

Oil Seal - Solid, 6.299 in Shaft Dia., 11.417 in OD, 0.709 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08955969
N° MFR24060-6415
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
Prix4,141.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.417 po
  • Largeur totale
    0.709 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.299 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744632328
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    GYLON® - PTFE
  • Pression maximale
    150 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint haute pression, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, non lubrifiées, fonctionnement à sec, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
61X6415 GYLON 316SS 6.299"ID 11.417"OD