Motion
24608-2863

GARLOCK KLOZURE
24608-2863

Oil Seal - Split, 4.724 in Shaft Dia., 5.906 in OD, 0.512 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956048
N° MFR24608-2863
Prix168.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24608-2863

Oil Seal - Split, 4.724 in Shaft Dia., 5.906 in OD, 0.512 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956048
N° MFR24608-2863
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
Prix168.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.906 po
  • Largeur totale
    0.512 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.724 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    717744950217
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1X2863 MILL-DROITE N FENTE 4.724" DI