Motion
24610-7413

GARLOCK KLOZURE
24610-7413

Oil Seal - Split, 14.000 in Shaft Dia., 15.575 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956070
N° MFR24610-7413
Prix1,152.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-7413

Oil Seal - Split, 14.000 in Shaft Dia., 15.575 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956070
N° MFR24610-7413
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
Prix1,152.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    15.575 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    14.000 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744604264
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X7413 NITS (49202) DIVISÉS 14.000" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR