Motion
24700-0918

GARLOCK KLOZURE
24700-0918

Oil Seal - Solid, 14.566 in Shaft Dia., 16.181 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956166
N° MFR24700-0918
Prix1,142.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-0918

Oil Seal - Solid, 14.566 in Shaft Dia., 16.181 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956166
N° MFR24700-0918
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
Prix1,142.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16.181 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    14.566 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744868413
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.045 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X0918 MILL-DROIT N CRS 14.566" DI