Motion
24700-9698

GARLOCK KLOZURE
24700-9698

Oil Seal - Solid, 9.449 in Shaft Dia., 11.496 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956178
N° MFR24700-9698
Prix756.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-9698

Oil Seal - Solid, 9.449 in Shaft Dia., 11.496 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956178
N° MFR24700-9698
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
Prix756.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.496 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.449 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744785192
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X9698 MILL-DROIT N CRS 9.449" DI