Motion
24602-0994

GARLOCK KLOZURE
24602-0994

Oil Seal - Solid, 4.724 in Shaft Dia., 5.708 in OD, 0.433 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958167
N° MFR24602-0994
Prix415.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24602-0994

Oil Seal - Solid, 4.724 in Shaft Dia., 5.708 in OD, 0.433 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958167
N° MFR24602-0994
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
Prix415.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.708 po
  • Largeur totale
    0.433 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.724 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744947507
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X0994 MILL-DROIT V 4.724"ID 5.708"OD