Motion
24610-0243

GARLOCK KLOZURE
24610-0243

Oil Seal - Split, 11.614 in Shaft Dia., 13.614 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958179
N° MFR24610-0243
Prix972.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-0243

Oil Seal - Split, 11.614 in Shaft Dia., 13.614 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958179
N° MFR24610-0243
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
Prix972.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13.614 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.614 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744799533
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X0243 BROYEUR À DROITE N (48713) FRACTIONNEMENT