Motion
24610-5501

GARLOCK KLOZURE
24610-5501

Oil Seal - Split, 9.449 in Shaft Dia., 10.630 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958190
N° MFR24610-5501
Prix574.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-5501

Oil Seal - Split, 9.449 in Shaft Dia., 10.630 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958190
N° MFR24610-5501
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
Prix574.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.630 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.449 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X5501 MILLRIGHT N (48713) SPLIT