Motion
24627-1576

GARLOCK KLOZURE
24627-1576

Oil Seal - Split, 12.598 in Shaft Dia., 14.094 in OD, 0.748 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958251
N° MFR24627-1576
Prix1,774.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24627-1576

Oil Seal - Split, 12.598 in Shaft Dia., 14.094 in OD, 0.748 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958251
N° MFR24627-1576
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
Prix1,774.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    14.094 po
  • Largeur totale
    0.748 po
  • Diamètre de l’arbre
    12.598 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744953270
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X1576 MILL-RIGHT ES DIVISÉ 12.598" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR