Motion
24627-5339

GARLOCK KLOZURE
24627-5339

Oil Seal - Split, 9.842 in Shaft Dia., 11.023 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958263
N° MFR24627-5339
Prix1,209.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24627-5339

Oil Seal - Split, 9.842 in Shaft Dia., 11.023 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958263
N° MFR24627-5339
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
Prix1,209.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.023 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.842 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744619343
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® NOIR - Nitrile hydrogéné
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X5339 DROIT D'USINE (47205) DIVISÉ 9.842" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR