Motion
24629-3352

GARLOCK KLOZURE
24629-3352

Oil Seal - Solid, 6.102 in Shaft Dia., 7.087 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958268
N° MFR24629-3352
Prix360.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24629-3352

Oil Seal - Solid, 6.102 in Shaft Dia., 7.087 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958268
N° MFR24629-3352
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
Prix360.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.087 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.102 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    717744633943
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1X3352 MILL-RIGHT ES (48220) D.I. 6.102"