Motion
24700-7406

GARLOCK KLOZURE
24700-7406

Oil Seal - Solid, 8.268 in Shaft Dia., 9.449 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958286
N° MFR24700-7406
Prix631.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-7406

Oil Seal - Solid, 8.268 in Shaft Dia., 9.449 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958286
N° MFR24700-7406
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
Prix631.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    9.449 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Diamètre de l’arbre
    8.268 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744964597
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.045 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X7406 MILL-DROIT N CRS 8.268" DI