Motion
24715-3880

GARLOCK KLOZURE
24715-3880

Oil Seal - Solid, 14.567 in Shaft Dia., 16.299 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958364
N° MFR24715-3880
Prix2,130.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24715-3880

Oil Seal - Solid, 14.567 in Shaft Dia., 16.299 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958364
N° MFR24715-3880
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
Prix2,130.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16.299 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    14.567 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744871130
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X3880 MILL-RIGHT ES 14.567 PO DI