Motion
25006-8665

GARLOCK KLOZURE
25006-8665

Oil Seal - Split, 8.500 in Shaft Dia., 10.000 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958537
N° MFR25006-8665
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25006-8665

Oil Seal - Split, 8.500 in Shaft Dia., 10.000 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958537
N° MFR25006-8665
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.000 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    8.500 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
23X8665 BROYEUR DROIT V DIVISÉ 8.500 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR