Motion
21095-7267

GARLOCK KLOZURE
21095-7267

Oil Seal - Solid, 5.512 in Shaft Dia., 6.693 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08959843
N° MFR21095-7267
Prix585.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21095-7267

Oil Seal - Solid, 5.512 in Shaft Dia., 6.693 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08959843
N° MFR21095-7267
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
Prix585.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.693 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.512 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744619671
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    Silicone
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53X7267 SIL CRS 5.512"ID 6.693"OD