Motion
24608-0626

GARLOCK KLOZURE
24608-0626

Oil Seal - Split, 40.157 in Shaft Dia., 42.126 in OD, 0.866 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960183
N° MFR24608-0626
Prix3,520.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24608-0626

Oil Seal - Split, 40.157 in Shaft Dia., 42.126 in OD, 0.866 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960183
N° MFR24608-0626
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
Prix3,520.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    42.126 po
  • Largeur totale
    0.866 po
  • Diamètre de l’arbre
    40.157 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    717744826284
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1X0626 MILL-DROITE N FENTE 40.157" DI