Motion
24612-8147

GARLOCK KLOZURE
24612-8147

Oil Seal - Split, 8.375 in Shaft Dia., 10.375 in OD, 1.000 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960225
N° MFR24612-8147
Prix1,976.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24612-8147

Oil Seal - Split, 8.375 in Shaft Dia., 10.375 in OD, 1.000 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960225
N° MFR24612-8147
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
Prix1,976.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.375 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    8.375 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744619862
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X8147 MILL-RIGHT V (98417) FRACTIONNEMENT