Motion
24626-1033

GARLOCK KLOZURE
24626-1033

Oil Seal - Solid, 3.150 in Shaft Dia., 3.937 in OD, 0.394 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960239
N° MFR24626-1033
Prix113.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24626-1033

Oil Seal - Solid, 3.150 in Shaft Dia., 3.937 in OD, 0.394 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960239
N° MFR24626-1033
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
Prix113.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.937 po
  • Largeur totale
    0.394 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.150 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744631048
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X1033 MILL-RIGHT ES (48220) D.I. 3.150"