Motion
24627-3283

GARLOCK KLOZURE
24627-3283

Oil Seal - Split, 5.750 in Shaft Dia., 7.000 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960254
N° MFR24627-3283
Prix342.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24627-3283

Oil Seal - Split, 5.750 in Shaft Dia., 7.000 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960254
N° MFR24627-3283
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
Prix342.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.000 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.750 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X3283 ES DROIT DE L’USINE (48220) DIVISÉS