Motion
24750-1251

GARLOCK KLOZURE
24750-1251

Oil Seal - Solid, 14.906 in Shaft Dia., 17.000 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960322
N° MFR24750-1251
Prix1,946.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24750-1251

Oil Seal - Solid, 14.906 in Shaft Dia., 17.000 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960322
N° MFR24750-1251
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
Prix1,946.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    17.000 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    14.906 po

Détails

  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59G1X1251 MILL-DROIT N CRS 14.906" DI