Motion
25004-2462

GARLOCK KLOZURE
25004-2462

Oil Seal - Split, 3.750 in Shaft Dia., 4.7500 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960471
N° MFR25004-2462
Prix305.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25004-2462

Oil Seal - Split, 3.750 in Shaft Dia., 4.7500 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08960471
N° MFR25004-2462
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
Prix305.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.7500 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.750 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    Silicone
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
23X2462 SIL SPLIT 3.750" D.I. 4.750" D.E.