Motion
22627-7361

GARLOCK KLOZURE
22627-7361

Oil Seal - Solid, 5.125 in Shaft Dia., 6.250 in OD, 0.906 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962110
N° MFR22627-7361
Prix387.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
22627-7361

Oil Seal - Solid, 5.125 in Shaft Dia., 6.250 in OD, 0.906 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08962110
N° MFR22627-7361
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
Prix387.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.250 po
  • Largeur totale
    0.906 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.125 po

Détails

  • Type de lèvres
    Deux lèvres opposées
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53R2X7361 MILL-DROIT N CRS 5.125" DI